PHOENIX CONTACT - PHC0808053 PATG 8/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 0808053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 30...35 mm
Diametro del cavo - 30...35 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918168926
Codice prodotto
PHC0808053
Cod. produttore
0808053
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
30...35 mm
Diametro del cavo:
30...35 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
50 mm
Dentatura:
Nessuno
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


