AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804271 E/NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE - 0804271

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804271 E/NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626268521

Codice prodotto

PHC0804271

Cod. produttore

0804271

Produttore

PHC

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

9.5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

48.6 mm

Terminale di fissaggio per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0804271 - E NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE