AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804165 EO-AB/PT/15 PRESA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804165 EO-AB/PT/15 PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 125 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Modello - American National Standard

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226880

Codice prodotto

PHC0804165

Cod. produttore

0804165

Produttore

PHC

Tensione nominale:

125 V

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Modello:

American National Standard

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

1

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Presa di corrente, per Stati Uniti e altri paesi, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, Contrassegno del paese: USA