AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804152 EO-AB/UT/15 PRESA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804152 EO-AB/UT/15 PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 125 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226767

Codice prodotto

PHC0804152

Cod. produttore

0804152

Produttore

PHC

Tensione nominale:

125 V

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

57.5 mm

Presa modulare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0804152 - EO-AB UT 15 PRESA