AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804146 EO-N/PT PRESA - 0804146

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804146 EO-N/PT PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626227238

Codice prodotto

PHC0804146

Cod. produttore

0804146

Produttore

PHC

Presa di corrente, per Brasile / Sudafrica e altri paesi, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida dimontaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: Brasile