AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804052 EO-G/UT/SH/GN PRESA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804052 EO-G/UT/SH/GN PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 13 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626225913

Codice prodotto

PHC0804052

Cod. produttore

0804052

Produttore

PHC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

13 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

57.5 mm

Presa modulare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0804052 - EO-G UT SH GN PRESA