AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804042 EO-CF/PT/LED/F PRESA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804042 EO-CF/PT/LED/F PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 2.5

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626225821

Codice prodotto

PHC0804042

Cod. produttore

0804042

Produttore

PHC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Presa, Piano d'inserimento tipo CF, Connessione a molla Push-in, Spia luminosa, fusibile integrato, grigio, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1