PHOENIX CONTACT - PHC0803877 US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR TARGHETTA - 0803877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Lunghezza - 66 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626173368
Codice prodotto
PHC0803877
Cod. produttore
0803877
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Lunghezza:
66 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
30 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0803877 - US-EMLP-HA 24 (30X18 8) SR TARGHETTA


