PHOENIX CONTACT - PHC0803828 US-EMLF (15X9) YE ETICHETTE SIGLATURA - 0803828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172606
Codice prodotto
PHC0803828
Cod. produttore
0803828
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
9 mm
Larghezza:
9 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0803828 - US-EMLF (15X9) YE Etichette siglatura


