PHOENIX CONTACT - PHC0803815 US-EML (16,5X5) YE SCHEDA SIGLATURA - 0803815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626172453
Codice prodotto
PHC0803815
Cod. produttore
0803815
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
5 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
16.5 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0803815 - US-EML (16 5X5) YE SCHEDA SIGLATURA


