PHOENIX CONTACT - PHC0803276 EMLP (EX15)R YE TARGHETTA - 0803276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 50 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626016276
Codice prodotto
PHC0803276
Cod. produttore
0803276
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
50 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
0.5 mm
Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm


