AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801759 NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM SUPPORTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801759 NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918155438

Codice prodotto

PHC0801759

Cod. produttore

0801759

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: alluminio/bianco