PHOENIX CONTACT - PHC0801682 CES-STPG-GY-10 ISOLATORE PASSANTE PICCOL - 0801682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 9...10 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674867
Codice prodotto
PHC0801682
Cod. produttore
0801682
Produttore
PHC
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
9...10 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801682 - CES-STPG-GY-10 ISOLATORE PASSANTE PICCOL


