AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801676 CES-STPG-GY-6 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO - 0801676

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801676 CES-STPG-GY-6 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 5...6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674829

Codice prodotto

PHC0801676

Cod. produttore

0801676

Produttore

PHC

Diametro nominale:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

5...6 mm

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801676 - CES-STPG-GY-6 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO