AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801648 CES-LRG-BK-29 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801648

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801648 CES-LRG-BK-29 ISOLATORE PASSANTE GRANDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 28...29 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674393

Codice prodotto

PHC0801648

Cod. produttore

0801648

Produttore

PHC

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

28...29 mm

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 28 mm ... 29 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm