PHOENIX CONTACT - PHC0801639 CES-LRG-BK-24 ISOLATORE PASSANTE GRANDE - 0801639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 24 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 23...24 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674348
Codice prodotto
PHC0801639
Cod. produttore
0801639
Produttore
PHC
Diametro nominale:
24 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
23...24 mm
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Isolatori passanti grandi, intagliati, idonei per conduttori con diametro da 23...24 mm, materiale NBR