PHOENIX CONTACT - PHC0801628 CES-SRG-BK-6 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO - 0801628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 6 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 5...6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674652
Codice prodotto
PHC0801628
Cod. produttore
0801628
Produttore
PHC
Diametro nominale:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
5...6 mm
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 5 mm ... 6 mm , colore: nero


