AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801491 UCT-EM (17,5X9) CARTELLINO AD INNESTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801491 UCT-EM (17,5X9) CARTELLINO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 9 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356673396

Codice prodotto

PHC0801491

Cod. produttore

0801491

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

9 mm

Larghezza:

9 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

17.5 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 17,5 x 9 mm