AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801489 UCT-EM (21X8) SIGLATURA PER APPARECCHIAT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801489 UCT-EM (21X8) SIGLATURA PER APPARECCHIAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356673389

Codice prodotto

PHC0801489

Cod. produttore

0801489

Produttore

PHC

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

8 mm

Larghezza:

8 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

21 mm

Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0801489 - UCT-EM (21X8) Siglatura per apparecchiat