AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800886 E/NS 35 N SUPPORTO TERMINALE - 0800886

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800886 E/NS 35 N SUPPORTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918129309

Codice prodotto

PHC0800886

Cod. produttore

0800886

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

9.5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

48.6 mm

Ampia superficie di siglatura.