AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0800467 US-EML (104X140) YE CARTELLINO UNISHEET

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0800467 US-EML (104X140) YE CARTELLINO UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 140 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356606998

Codice prodotto

PHC0800467

Cod. produttore

0800467

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Larghezza:

140 mm

Altezza:

104 mm

Le schede offrono spazio per la scrittura. Le ridotte forze di ritorno permettono l'incollaggio anche su superfici non piane e angoli.