PHOENIX CONTACT - PHC0712259 TCP 4A INTERRUTTORE TERMICO - 0712259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Nero
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918848385
Codice prodotto
PHC0712259
Cod. produttore
0712259
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
24.4 mm
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm



