AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0712194 TCP 1A INTERRUTTORE TERMICO - 0712194

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0712194 TCP 1A INTERRUTTORE TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4017918848354

Codice prodotto

PHC0712194

Cod. produttore

0712194

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale In:

1 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

24.4 mm

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.2 mm

Come morsetto base viene impiegata una variante con connessione a vite o a molla. L'interruttore termico di protezione ripristinabile è disponibile in dieci livelli di corrente nominale compresi tra 0,1 e 10 A.