AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0712107 TCP 0,1A INTERRUTTORE TERMICO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0712107 TCP 0,1A INTERRUTTORE TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4017918980337

Codice prodotto

PHC0712107

Cod. produttore

0712107

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Spina(maschio)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

24.4 mm

Profondità:

44.5 mm

Tensione di esercizio:

250 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze a 250 V AC / 72_V_DC in caso di sovraccarico. Per l'installazione su morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 0,1 A