PHOENIX CONTACT - PHC0711580 UKK 5-HESILED 60 (5X20) MORSETTO FUSIBIL - 0711580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
4017918854577
Codice prodotto
PHC0711580
Cod. produttore
0711580
Produttore
PHC
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
400 V
Numero di piani:
2
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
86.55 mm
Profondità:
86.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm


