AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0711056 VDFK 6/K MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0711056

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0711056 VDFK 6/K MORSETTO PASSAPARETE TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918117177

Codice prodotto

PHC0711056

Cod. produttore

0711056

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di poli:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

10 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...4 mm

I morsetti sono bloccabili. Connessione a vite universale con sistema antiallentamento. I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali. Fermacavo opzionale inseribile a scatto.