PHOENIX CONTACT - PHC0704021 D-UHSK 2000 PIASTRINA TERMINALE - 0704021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918003654
Codice prodotto
PHC0704021
Cod. produttore
0704021
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 52 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 60,6 mm, colore: grigio


