AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0461018 SLKK 5 MORSETTO 3 PIANI VITE PIEDINO PE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0461018 SLKK 5 MORSETTO 3 PIANI VITE PIEDINO PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

4017918002381

Codice prodotto

PHC0461018

Cod. produttore

0461018

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

25 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

66.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Colore base:

Grigio

Il ponticello FBI 10-6 consente di riunire in una barra collettrice comune nel piano superiore le linee di ritorno di utenze esterne e dei LED. Vantaggioso in presenza di controllori con azionamenti di regolazione esterni, elettrovalvole e finecorsa.