AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0443052 UISLKG 16 MORSETTO TERRA VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0443052 UISLKG 16 MORSETTO TERRA VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...25 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918002299

Codice prodotto

PHC0443052

Cod. produttore

0443052

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...25 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...16 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

12 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

42.5 mm

I morsetti di terra standard USLKG1,5 N fino a USLKG16N possono essere utilizzati insieme alla barra collettrice per conduttore neutro.