AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0424013 AKG 35 BU MORSETTO BARRA COLLETTRICE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0424013 AKG 35 BU MORSETTO BARRA COLLETTRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 3...6 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 6...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 35 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 125 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918002046

Codice prodotto

PHC0424013

Cod. produttore

0424013

Produttore

PHC

Spessore sbarre collettrici:

3...6 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

6...10 mm

Sezione max. del conduttore:

35 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

125 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

no

Larghezza del morsetto:

14.3 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 125 A, sezione: 2,5 mm² - 35 mm², larghezza: 14,3 mm, colore: blu