AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0423043 AKG 16 GY MORSETTO BARRA COLLETTRICE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0423043 AKG 16 GY MORSETTO BARRA COLLETTRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 3...6 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Larghezza sbarre collettrici - 6...10 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 76 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918002022

Codice prodotto

PHC0423043

Cod. produttore

0423043

Produttore

PHC

Spessore sbarre collettrici:

3...6 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Larghezza sbarre collettrici:

6...10 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

76 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

no

Larghezza del morsetto:

9.8 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto per barra di rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0423043 - AKG 16 GY Morsetto Barra Collettrice