PHOENIX CONTACT - PHC0402174 NLS-CU 3/10 SN 1000MM BARRA COLLETTRICE - 0402174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 140 A
Materiale - Rame
Tipo di superficie - Stagnato
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
4017918001810
Codice prodotto
PHC0402174
Cod. produttore
0402174
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
140 A
Materiale:
Rame
Tipo di superficie:
Stagnato
Barra collettrice N, larghezza: 10 mm, altezza: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: rame, stagnata, lunghezza: 1000 mm, colore: color argento


