AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0321019 URTK/SS MORSETTO SEZIONABILE PROVA - 0321019

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0321019 URTK/SS MORSETTO SEZIONABILE PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918001698

Codice prodotto

PHC0321019

Cod. produttore

0321019

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

26 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

56.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Morsetto sezionatore per conv. misura, con blocchetto scorrevole, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm² , AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio