AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0309109 URTK/S-BEN 10 MORSETTO SEZIONABILE PROVA - 0309109

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0309109 URTK/S-BEN 10 MORSETTO SEZIONABILE PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918155230

Codice prodotto

PHC0309109

Cod. produttore

0309109

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Larghezza:

8.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

61 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Il morsetto possiede bilateralmente il punto di sezionamento di una presa di prova, che può essere utilizzato anche per il collegamento trasversale ai morsetti vicini.