PHOENIX CONTACT - PHC0308029 D-URTK/S-BEN PIASTRINA TERMINALE - 0308029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918000936
Codice prodotto
PHC0308029
Cod. produttore
0308029
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 61 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 48,5 mm, colore: grigio


