AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0305239 SBJ 2- 8/13-GSK/S PONTICELLO APRIBILE - 0305239

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0305239 SBJ 2- 8/13-GSK/S PONTICELLO APRIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 13 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918000790

Codice prodotto

PHC0305239

Cod. produttore

0305239

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

13 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello sezionatore, passo: 13 mm, numero poli: 2, colore: color argento