AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201867 FBI 20- 6 PONTICELLO FISSO - 0201867

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201867 FBI 20- 6 PONTICELLO FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 20

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918145163

Codice prodotto

PHC0201867

Cod. produttore

0201867

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

20

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 6 mm, numero poli: 20, colore: color argento