AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0200075 FBI 2-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0200075

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0200075 FBI 2-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 12 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918253554

Codice prodotto

PHC0200075

Cod. produttore

0200075

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

12 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 12 mm, lunghezza: 7,5 mm, larghezza: 21,6 mm, numero poli: 2, colore: color argento