AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ90614800 BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

copiacopia
Philips - PBZ90614800 BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2300 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 62 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291906148

Codice prodotto

PBZ90614800

Cod. produttore

90614800

Produttore

PBZ

Max prestazioni del sistema:

40 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2300 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

62 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

6

Colore del corpo:

Argento

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

160...200 mA

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

62...62 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

96.5 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

93 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Telecomando:

Comando indipendente/autonomo

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

Con programma di controllo regolazione luce:

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo:

0 m

Fattore di potenza:

0.95

Altezza / Profondità:

293 mm

Lunghezza:

571 mm

Diametro:

571 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no