AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ89450400 BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76 - 89450400

copiacopia
Philips - PBZ89450400 BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 59 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 117 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1197.54 kg CO2 eq.

EAN

8718699894504

Codice prodotto

PBZ89450400

Cod. produttore

89450400

Produttore

PBZ

Max prestazioni del sistema:

59 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

117 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

40

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

261...261 mA

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

Adatto per codolo (attacco a palo):

76...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

55...55 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

96 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Telecomando:

Comando di gruppo

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.98

Altezza / Profondità:

187 mm

Diametro:

477 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no