Philips - PBZ81929600 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 - 81929600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 26...26 W
Flusso luminoso - 3600...3600 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1463 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 204.92 kg CO2 eq.
EAN
8718696819296
Codice prodotto
PBZ81929600
Cod. produttore
81929600
Produttore
PBZ
Base:
G5
Potenza della lampada:
26...26 W
Flusso luminoso:
3600...3600 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1463 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
138 lm/W
Diametro:
17 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3600 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.92
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
125...125 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0984
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


