AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ81181800 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D - 81181800

copiacopia
Philips - PBZ81181800 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 345...345 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 36.36 kg CO2 eq.

EAN

8718696811818

Codice prodotto

PBZ81181800

Cod. produttore

81181800

Produttore

PBZ

Base:

E27

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

345...345 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

102 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

76 lm/W

Diametro:

63 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

345 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

620 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

25...25 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1353

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri