Philips - PBZ76765500 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.8...1.8 W
Flusso luminoso - 205...205 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 14.64 kg CO2 eq.
EAN
8718699767655
Codice prodotto
PBZ76765500
Cod. produttore
76765500
Produttore
PBZ
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.8...1.8 W
Flusso luminoso:
205...205 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
1500 h
Efficienza luminosa:
113 lm/W
Diametro:
13 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
205 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
260...260 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.86
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0874
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1