AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ76761700 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827 - 76761700

copiacopia
Philips - PBZ76761700 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Flusso luminoso - 115...115 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 9.44 kg CO2 eq.

EAN

8718699767617

Codice prodotto

PBZ76761700

Cod. produttore

76761700

Produttore

PBZ

Base:

G4

Potenza della lampada:

1...1 W

Flusso luminoso:

115...115 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

35 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

1500 h

Efficienza luminosa:

115 lm/W

Diametro:

13 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

115 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.57

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

138...138 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.17

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.073

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1