AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ76427999 MS! SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157

copiacopia
Philips - PBZ76427999 MS! SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005403743

Codice prodotto

PBZ76427999

Cod. produttore

76427999

Produttore

PBZ

200x1570 mm, Stahl, Wei? RAL 9003, Signalwei? (RAL9003), Oberflache, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM3, CRI>=80, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Rautenformig, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseII, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Schnellsteckverbinder, 3-polig