AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ73974700 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

copiacopia
Philips - PBZ73974700 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Potenza della lampada - 16.5...16.5 W

  • Flusso luminoso - 2100...2100 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 411.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 131.04 kg CO2 eq.

EAN

8718696739747

Codice prodotto

PBZ73974700

Cod. produttore

73974700

Produttore

PBZ

Base:

2G11

Potenza della lampada:

16.5...16.5 W

Flusso luminoso:

2100...2100 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

411.6 mm

Tensione nominale:

53...77 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

128 lm/W

Diametro:

43.6 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2100 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

420...420 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

17 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1282

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0