Philips - PBZ73755600 LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE. - 73755600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 41 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6206 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8719514737556
Codice prodotto
PBZ73755600
Cod. produttore
73755600
Produttore
PBZ
Max prestazioni del sistema:
41 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6206 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
2276 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di poli:
5
Tipo di tensione:
AC
Portalampada:
Altri
Tipo di cablaggio:
Terminale
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
41...41 W
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Dimmerabile programmabile:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Alimentatore incluso:
sì
Corrente nominale:
182...182 mA
Dimmerabile 1-10 V:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Zigbee:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Rendimento luminoso delle lampade:
151 lm/W
Dimmerabile 0-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Altezza / Profondità:
15 mm
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
90 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0.05 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
0.1 %
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.98
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Sezione del conduttore:
0.5 mm²


