Philips - PBZ71400300 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 - 71400300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 101.77 kg CO2 eq.
EAN
8718696714003
Codice prodotto
PBZ71400300
Cod. produttore
71400300
Produttore
PBZ
Base:
R7s
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
142.86 lm/W
Diametro:
29 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
75...75 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0954
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri


