AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ66695999 66695999 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH - 66695999

copiacopia
Philips - PBZ66695999 66695999 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 45.1 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6600 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732666959

Codice prodotto

PBZ66695999

Cod. produttore

66695999

Produttore

PBZ

Max prestazioni del sistema:

45.1 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1528 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

63 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di poli:

5

Tipo di tensione:

AC / DC

Portalampada:

Altri

Tipo di cablaggio:

Terminale

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Alimentatore incluso:

Corrente nominale:

0...500 mA

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

50000 h

Dimmerabile 1-10 V:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

146 lm/W

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

50 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Sezione del conduttore:

0.5 mm²