AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Philips - PBZ65948600 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

copiacopia
Philips - PBZ65948600 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU4

  • Potenza della lampada - 2.3...2.3 W

  • Flusso luminoso - 184...184 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 39.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 20.04 kg CO2 eq.

EAN

8718699659486

Codice prodotto

PBZ65948600

Cod. produttore

65948600

Produttore

PBZ

Base:

GU4

Potenza della lampada:

2.3...2.3 W

Flusso luminoso:

184...184 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

39.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Diametro:

35.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

184 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.6

Intensità luminosa:

400 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

340...340 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1207

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri